サンタイガー
サンタイガーの 手研磨
サンタイガーの 砥石
サンタイガーの 角砥石
朝日虎印 W鎌砥
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18889973
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
粒度
120/140
長さ(mm)
125
幅(mm)
50
厚さ(mm)
25
用途
荒目/中目をこの1本で。一般鎌研ぎ用
材質
C/G