朝日虎印 C鎌砥

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18889982 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。

粒度120 長さ(mm)125 幅(mm)50 厚さ(mm)25 用途荒研ぎ用。一般鎌研ぎ用 材質C 研磨対象一般鎌

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18889982
2021-09-30
用途:
陶芸作品の底擦り用
やわら木 様 (その他業種)

焼きあがった陶器は底がざらついているので仕上げに使用しています。
耐久性は正直あまり高くはなく、消耗品の感覚で使っています。

用途は果たせているので星4点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする