朝日虎印 C鎌砥

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18889998 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。

粒度120 長さ(mm)125 幅(mm)38 厚さ(mm)22 用途荒研ぎ用。一般鎌研ぎ用 材質C 研磨対象一般鎌

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18889982
2021-09-30
用途:
陶芸作品の底擦り用
やわら木 様 (その他業種)

焼きあがった陶器は底がざらついているので仕上げに使用しています。
耐久性は正直あまり高くはなく、消耗品の感覚で使っています。

用途は果たせているので星4点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする