曜日別特売
- 朝日虎印 GC鎌砥 サンタイガー 18890016

朝日虎印 GC鎌砥

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度180
内容量1本注文コード18890016品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。

用途
荒研ぎ用。一般鎌研ぎ用
粒度180長さ(mm)125幅(mm)50厚さ(mm)25材質GC研磨対象一般鎌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18890007
2025-08-29
用途: 茶碗や皿の裏を研ぐ
その他業種

手に馴染む大きさで使い良いです。自作の陶芸作品の底を軽く研いでいます。テーブルを傷つけないためです。

2017-09-04
用途: ペティナイフの研ぎ
飲食業

ペティナイフの先が欠けてしまい、この荒砥で研ぎ直ししました。大きさもちょうど良いかんじ感じでいろいろ場面で使えそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする