- 朝日虎印 GC220グリーン砥石 サンタイガー 18890043

 

- 朝日虎印 GC220グリーン砥石 サンタイガー 18890043
- 朝日虎印 GC220グリーン砥石 サンタイガー 18890043

朝日虎印 GC220グリーン砥石

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード18890043品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。

用途
荒研ぎ用。刃こぼれ修正用にお使い下さい。各種包丁用
粒度240長さ(mm)205幅(mm)66厚さ(mm)34材質GC研磨対象各種包丁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18890043
2023-03-20
用途: 木工作業

刃物の砥で、荒砥として使用。砥石の減りが早いため全体を使用するよう均等に刃物を当て
ながら使う必要があります。荒砥として使い勝手が良い方と思います。

対象商品 : 18890043
2020-07-20
用途: 刃物研ぎ

以前使っていたものより少し荒い感じがしますが、まずまずです。

対象商品 : 18890043
2016-09-01
用途: 大工道具のメンテナンス
建設業・工事業

刃こぼれした鑿や鉋の荒研ぎに使います。
価格も安く同製品が2つあれば面直しも手軽です。

1が参考にしています
対象商品 : 18890043
2016-10-14
用途: 剪定作業用のメンテ

昨日購入したばかりで使用始めた所です。 他社品ん変わらずお得感を持って使用していきます。

対象商品 : 18890043
2015-12-24
用途: 砥石の面直し

GC砥石なので、降りが早く研磨力も強いので、面直し砥石として使っていますが、これ自体の面直しが簡単ですし、相手に深い傷も付けないので、非常に助かっています。
厚みもあって安いですし、今後もリピートします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする