朝日虎印 GC刃物用 特大型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18890052 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。

粒度240 長さ(mm)235 幅(mm)94 厚さ(mm)66 用途荒研ぎ用。刃こぼれ修正用にお使い下さい。本職厨房用 材質GC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18890052
2018-11-23
用途:
包丁研ぎ
大山製畳 様 (製造業)

大きさは、ちょうどよかったけれどチョト柔らかかった
今度買うときは軟度調べて買います。

2人が参考にしています
対象商品:
18890052
2017-09-04
用途:
刃物とぎ

何時も大変迅速な対応に大変満足しております、次回も又宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする