サンタイガー
サンタイガーの 手研磨
サンタイガーの 砥石
サンタイガーの 角砥石
朝日虎印 GC石工用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18890113
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
粒度
細目
長さ(mm)
205
幅(mm)
75
厚さ(mm)
50
用途
コンクリート・石材の表面研磨用です。
材質
GC
硬さ
中硬
適合材
コンクリート・石材