オフセット砥石サンタイガー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(25枚) 注文コード 18890156 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

標準普及タイプのオフセット砥石です。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 粒度36 用途一般鋼材の溶接部のバリ取り、ビート取り作業 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72 生産国日本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18890122
2022-05-01
用途:
機械の修理
建設業・工事業

金属部材の研削に使っています。品質は良いです。もう少し安いと助かりますね。

対象商品:
18890147
2021-07-22
用途:
バリ取り
強右衛門商店 様 (卸売・小売業)

普通に使えて、ホームセンターよりも値段も安いと思います。

対象商品:
18890122
2018-12-30
用途:
鉄板ボディの作成時
株式会社雅建材 様

ホームセンターで買うより安くて助かります。歯のもちも大変満足しています。
消耗品なのでまた必要になれば注文したいと思います。

対象商品:
18890122
2018-11-23
用途:
自分のバイクの整備用

古いオートバイの整備をするのに、一般工具が使用できませんでした。そこでグラインダーでの修正が必要となり、ホームセンターでの購入も考えたのですが、他の物と一緒に「モノタロウ」での注文となりました。安心の日本製でもあり、性能は全く問題ありませんでした。また次回も購入させてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする