- アキュレートフィーダ102型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター) クマエンジニアリング 18890265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アキュレートフィーダ102型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター) クマエンジニアリング 18890265
- アキュレートフィーダ102型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター) クマエンジニアリング 18890265
- アキュレートフィーダ102型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター) クマエンジニアリング 18890265
- アキュレートフィーダ102型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター) クマエンジニアリング 18890265
- アキュレートフィーダ102型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター) クマエンジニアリング 18890265
- アキュレートフィーダ102型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター) クマエンジニアリング 18890265

アキュレートフィーダ102型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送121日以内出荷とは
内容量1台注文コード18890265品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

アキュレートフィーダ100シリーズは、ラボ機としてのご使用に最適です。
フィード部にフレキシブルホッパーを採用し、ホッパーの側面を1つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。
これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。

容量(L)フレキシブルホッパー:2、標準拡張ホッパー:なしモーターDCモーター:1/45HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能供給範囲:min 2L/hr(8PRM)、max 20L/hr(80RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:0.75" FS KE変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル102 シングルモーターコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
注意
※供給機には、制御機器が内蔵されています。
※水濡れ、落下、衝撃等の無いようお取り扱い下さい。
※また、フレキシブルホッパーは樹脂製(主材質:軟質塩ビ)ですので、有機溶剤等での清掃は行わないでください。
※取り扱いは、付属説明書を熟読の上ご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする