曜日別特売
12416 ディープソケット SIGNET(シグネット) 18890393

12416 ディープソケット SIGNET(シグネット) 18890393
12416 ディープソケット SIGNET(シグネット) 18890393
12416 ディープソケット SIGNET(シグネット) 18890393
12416 ディープソケット SIGNET(シグネット) 18890393
12416 ディープソケット SIGNET(シグネット) 18890393
12416 ディープソケット SIGNET(シグネット) 18890393
12416 ディープソケット SIGNET(シグネット) 18890393

ディープソケット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)16
内容量1個注文コード18890393品番12416
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥812
販売価格(税別)
738

ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケット。
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。

差込角(sq.)3/8二面幅(mm)16寸法(mm)16全長(mm)64外径(Φmm)22深さ(mm)28差込穴径(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18890357
2021-01-25
用途: 買い替え

仕事で毎日約7年使いましたが割れることもなく使用できました。
ただ、1番よく使う12と14がぼちぼち心配だったので、リピートで買いなおしました。

対象商品 : 18890366
2020-07-05
用途: 車の整備
製造業

シグネットなので少し高いけど満足です。12角があればよかったです。

対象商品 : 18890332
2019-10-23
用途: ボルトの突き出た場所の作業に

ディープソケットと言っても内側の奥行きが浅いソケットがあり、ボルトがソケットに底突きしてナットがかからない場合がある。
この製品は内側の六角部分が奥深くまで切ってあるため、長いボルトの深くまでナットを締め付けることができる。また長ナットを使う場合も、広い面で受けられるので安心感がある。

1が参考にしています
対象商品 : 18890375
2018-11-23
用途: 自転車用ハブナットの緩め及び締め付け
CYCLEMART自動車・二輪車・自転車関連業

現在使用中のKTCネプロス同サイズのものと比べるとナットに差し込んだ時のクリアランス(ガタ)が多い。サビの酷いナットに使うならいいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする