SS-19V型 T-P式 RA-AR 送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL 進和化学工業(SHINWA) 18890509

 

SS-19V型 T-P式 RA-AR 送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL 進和化学工業(SHINWA) 18890509
SS-19V型 T-P式 RA-AR 送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL 進和化学工業(SHINWA) 18890509
SS-19V型 T-P式 RA-AR 送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL 進和化学工業(SHINWA) 18890509
SS-19V型 T-P式 RA-AR 送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL 進和化学工業(SHINWA) 18890509
SS-19V型 T-P式 RA-AR 送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL 進和化学工業(SHINWA) 18890509

送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1セット使用区分落雷時保護用仕様S-8W 耳紐標準仕様/グレー、リチウムイオン電池注文コード18890509品番SS-19V型 T-P式 RA-AR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

衝撃吸収ライナーに送風機を一体化
専用設計モーターと特殊形状の羽により付近風速は約4m/S。送風機を内側に向け直接風をあてるのではなく、外側に向け空気を排出し空気を循環させます。羽の角度、枚数等の追求で髪の毛を巻き込まない送風機が完成しました。
給電はバッテリー方式だから電池交換不要で経済的です
充電時間約5時間で連続運転約9時間を実現しました。
専用バッテリーケースでSS-19V型の後面にピッタリ取り付けることが可能です。

用途
飛来落下物用・墜落時保護用
仕様S-8W 耳紐標準仕様/グレー、リチウムイオン電池材質ABSヘルメット:TRホワイト(遮熱)質量(g)約605※バッテリー類含む出力電源:USB A 5V/1A番号厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用/TH5037 墜落時保護用/TH5038入力電源:USB type-B 5V/1A充電時間(時間)約5標準容量(mAh)1800(5V/1A)容量(mA)3000(3.7V/11Wh)頭囲(cm)61衝撃吸収ライナー通気孔ひもタイプワンタッチ式使用区分落雷時保護用バイザー色クリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする