用途飛来落下物用・墜落時保護用
仕様S式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様/グレー、リチウムイオン電池
材質ABS
色ヘルメット:TRホワイト(遮熱)
質量(g)約605※バッテリー類含む
出力電源:USB A 5V/1A
番号厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用/TH5037 墜落時保護用/TH5038
入力電源:USB type-B 5V/1A
充電時間(時間)約5
標準容量(mAh)1800(5V/1A)
容量(mA)3000(3.7V/11Wh)
頭囲(cm)61
衝撃吸収ライナー○
通気孔○
ひもタイプワンタッチ式
使用区分墜落時保護用、飛来・落下物用
バイザー色スモーク