12660 ツイストソケット SIGNET(シグネット) 18890777

12660 ツイストソケット SIGNET(シグネット) 18890777
12660 ツイストソケット SIGNET(シグネット) 18890777

ツイストソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18890777
品番
12660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700

なめたボルト・ナットにくい込んでゆるめる事ができます。正ネジ専用

寸法(mm)
10
全長(mm)
33
差込穴径(mm)
22
先端外径(Φmm)
15
二面幅(mm)
10
注意
※取り外したボルト・ナットは再利用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1889077712660567177181217112660 ボルトリムーバーソケット SIGNET(シグネット) 56717718ボルトリムーバーソケットSIGNET(シグネット)1個
¥599
税込¥659
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18890786
2017-07-03
用途: バイクのレストア
その他業種

リアブレーキのバンジョーボルトを外す際になめてしまい、色々試してみたが回す事ができなかったが、これであっさり回りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする