ディープインパクターソケットセット レール付き
インチサイズです。狭いスペースや低い場所での結合および突出したネジ用9.5mmロングソケットレンチに対応します。インパクターテクノロジーにより、耐久年数が平均より長いです。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。マットブラックのクロムモリブデン鋼製六角刃先です。Take it easy toolfinder(サイズによる色分けとサイズ刻印)を利用すると、必要なソケットをすばやく簡単に見つけることができます。
- 用途
- 電動または空気圧インパクトレンチの9.5mm差込用
- セット内容
- インパクトディープソケット9.5mm差込(1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”・15/16”・1")×63mm (005564・005565・005566・005567・005568・005569・005570・005571・005572・005573・005574・005575・005576)
- 品番
- WERA品番:5005581001
- ソケットサイズ(inch)
- 1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1
- 内容量
- 1セット
ソケット の新着商品
カテゴリ