ディープインパクトソケット (ZYKLOP)
高負荷に耐える頑丈なインパクトソケットです。9.5mm差込付きの電動または空気圧レンチに使用できます。狭いスペースや低い位置での作業および突出したネジ用のロングソケットレンチに対応します。六角の形状は精密でネジ穴に優しく、高い力の伝達が出来ます。Take it easy Tool Finderを備え、サイズ別に色分けされています。電動ツールの安全ピン、安全リングを取り付けるクロスホールとリングソケット付きです。
- 用途
- 六角ボルトおよびネジ用
- 全長(mm)
- 63
- 差込角(inch)
- 3/8
- 内容量
- 1個
全14種類を絞り込む
先端サイズ(六角対辺)(mm)
先端外径(Φmm)
ソケット の新着商品
カテゴリ





























![6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros 6.3sq.ソケットセット(六角)[6コ組]インチサイズ nepros](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05869977-261009-02.jpg)


