パール金属
パール金属の キッチン/調理家電
パール金属の その他調理家電
パール金属の フードメーカー/製菓
おうち氷屋さん 手動かき氷器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18890965
品番
DD-8007
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
しゃりしゃりひんやり、手動かき氷器。バラ氷OK。製氷カップ付。
材質
本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃(13-0):バネ(18-8)ステンレス鋼
質量(g)
製氷カップ無し:約471
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約195×180×300
カップ容量(mL)
製氷カップ容量:250