プラグソケット(ラバー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(sq.)1/2 全長(mm)64 寸法5/8 注文コード18891188 品番13220
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は差込角・全長・寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

スパークプラグ専用のソケット。ゴム式

差込角(sq.)1/2 対辺寸法(inch)5/8 全長(mm)64 寸法5/8 深さ(mm)20 差込穴径(mm)21 先端外径(Φmm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする