インバータオートCPVF500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容溶接電源:CPVFー500/ワイヤ送給装置:CML-2302/溶接トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器:FCR-226/コネクタ付パワーケーブル:BKPT-6017/制御ケーブル:BKCPJ-0615/ガスホース:BKGG-0615 注文コード18891489 品番延長15mセット
参考基準価格(税別)¥1,122,200 販売価格(税込) ¥1,172,699
販売価格(税別)
1,066,090
この商品はセット内容5種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量・高効率!
優れた防滴性と防塵性により造船溶接に最適な省エネ機です。
インバータ制御採用により、溶接時の電力消費効率を高めることで、CO2排出量を抑え、高い省エネ性能を実現します。
サイリスタ機と比べ、100kg以上軽くなり、設置や移動がスムーズに行えます。
大きな表示にシンプルな操作パネルで高い視認性と操作性を実現しました。デジタル調整による溶接条件の高い再現性が溶接品質の安定化に貢献します。
電子部品などが搭載されたエリアには粉塵が入り込まない分離構造で信頼性向上。防滴対策の強化により一時的に水滴などの侵入を保護します。

用途
※同じ商品グループにまとめたい場合、以下各項目情報は全て完全一致させる
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要になります。
※本溶接電源は、屋内設置で水滴や雨のかからない場所での使用を想定しており、上に示す防滴対策はあくまでも一時的なものです。
セット内容溶接電源:CPVFー500/ワイヤ送給装置:CML-2302/溶接トーチ:BT5004-30/ガス流量調整器:FCR-226/コネクタ付パワーケーブル:BKPT-6017/制御ケーブル:BKCPJ-0615/ガスホース:BKGG-0615 質量(kg)【溶接電源】61 出力電圧(V)12〜45 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz) 定格出力電流(A)500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【溶接電源】345×633×580 相数三相 定格使用率(%)60 定格負荷電圧(V)45 出力電流範囲(A)30〜500 最高無負荷電圧(V)70/77 定格入力【kVA】27.5【kW】26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする