画像準備中

VAストリッパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18892049 品番MVA-5A
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,559
販売価格(税別)
8,690

刃の深さ調整不要!一発剥離!軽くスムーズに剥ける!
ストリップしやすい目盛付 外被:10cm目盛/内被:20mm目盛
4サイズ対応 ハンドル荷重20%軽減(メーカー比)
第1種・第2種電気工事士技能試験対応

全長(mm)180 質量(g)360 適合電線VVF:600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル平型、EM-EEF(エコ電線):600Vポリエチレン絶縁耐燃性 ポリエチレンシースケーブル平型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする