弱電・通信工事などに使用される 単線・ペア線に幅広く対応 単線のストリップに特化 Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ 真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード 落下防止穴付エラストマーグリップ
Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ出来るというのが売りですが、私の場合は制御盤内の電気配線メインなのでVVFケーブルとかは使いません単線のストリップオンリーなのですが、このサイズは他の径よりも頻繁に使用する径なので、だんだんと切れが悪くなっても2倍使えるというメリットになっています ベッセ○より持ち手がしっかりと太めなのも気に入っています