画像準備中

カチッとホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18892171 品番JKH-3
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

カチッと確実に!アルミ合金使用で軽量コンパクト!
六角シャンク(6.35mm)各種先端工具の持ち運びや保管に
ロック・抜けない安全設計

全長(mm)100(カラビナ含む) 質量(g)70(20/個) 対辺(mm)6.35 リング内径(Φmm)16 外径(mm)15.6 耐荷重(g)吊り下げ物500以下(ホルダー1つにつき)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする