和平フレイズ
和平フレイズの テーブルウェア(卓上備品・食器)
和平フレイズの グラス・食器・カトラリー
和平フレイズの マグカップ・グラス・コップ
フーレイ ジョッキタンブラー480(CP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892575
品番
ME-7504
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
保冷, 保温
色
ブロンズ
容量(mL)
480
質量(g)
270
原材料
※本体:ステンレス鋼(SUS304)
保温効力(℃)
46以上(1時間)
保冷効力(℃)
8以上(1時間)
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
135×100×140
スタイル
480ml コッパー