SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ビット
SIGNET(シグネット)の プラスビット
チタンコーティングプラスビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18892615
品番
21411
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。
全長(mm)
25
先端サイズ
No.1
先端形状
プラス(+)
本数
1
両頭機能
片頭