和平フレイズ
和平フレイズの テーブルウェア(卓上備品・食器)
和平フレイズの グラス・食器・カトラリー
和平フレイズの マグカップ・グラス・コップ
フーレイ ジョッキタンブラー700(CP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892679
品番
ME-7506
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
保冷, 保温
色
ブロンズ
容量(mL)
700
質量(g)
350
原材料
※本体:ステンレス鋼(SUS304)
保温効力(℃)
49度以上(1時間)
保冷効力(℃)
8以上(1時間)
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
145×110×155
スタイル
700ml コッパー