SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ドライバー/ビット
SIGNET(シグネット)の ビット
SIGNET(シグネット)の ヘックスローブビット
チタンコーティングいじり止め付きビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18892755
品番
21509
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
耐久性に優れたチタンコーティングを施したビット。
先端サイズ
T25
先端形状
ヘックス
本数
1
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
いじり止め穴有無
あり