大川被服
Kansai カーゴパンツ 30206
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アイボリー
アイボリー
オーク
グリーン
グレー
ネイビー
ウエスト(cm)
105
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
105
110
115
120
サイズ
105
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
105
110
115
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18892774
品番
30206
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
厚さをシャットアウトするクラサーモ採用の涼感シャツ。
色
アイボリー
サイズ
105
ウエスト(cm)
105
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル60・綿40
股下(cm)
79
機能
UV、吸汗・速乾、三層構造糸
渡幅(cm)
42.2
裾幅(cm)
25
素材
クラサーモポプリン(特殊三層構造UV加工セラミック練り込み素材)、金属ボタン、フロント:金属ファスナー
色番
2