和平フレイズ
和平フレイズの キッチン/調理家電
和平フレイズの その他調理家電
和平フレイズの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ラノー ハンディブレンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892819
品番
MJ-0733
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スイッチ一つで簡単操作
毎日の調理をもっと便利にするハンディブレンダー。
スムージーやスープ、ソース作りまで、これ1台で幅広く対応。
簡単操作のワンタッチスイッチで初心者にも安心です。
質量(g)
600
コード長さ(m)
約1.4
回転数
Hi:約11,500回/分(無負荷時)、Low:約10,000回/分(無負荷時)
定格消費電力
連続使用時間:1分(1分操作後、30分停止)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×65×360
原材料
※本体樹脂部:ABS樹脂、回転刃:ステンレス鋼(SUS304)、スイッチ部:熱可塑性エラストマー