和平フレイズ
和平フレイズの キッチン/調理家電
和平フレイズの その他調理家電
和平フレイズの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
ラノー ステンレスハンディブレンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18892941
品番
MJ-0734
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
混ぜる・つぶす・練るをお手軽に!シンプルなハンディブレンダー。
仕様
定格:AC100V-60W
質量(g)
600
コード長さ(m)
約1.4
寸法(縦×横×高さ)(mm)
70×65×360
原材料
※本体樹脂部:ABS樹脂、回転刃:ステンレス鋼(SUS304)、スイッチ部:熱可塑性エラストマー