インパクト ソケット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18893017 品番 22156
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
差込角(sq.)3/8 二面幅(mm)6 寸法(mm)6 全長(mm)32 差込穴径(mm)20 先端外径(Φmm)11
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18893078
2023-04-19
用途:
ボルト・ナットの取り外し

同じサイズのボルト・ナットの取り外しが沢山ある時にに、インパクトドライバーにソケットアダプターと、このソケットで作業しています。レンチやラッチェットを使うより速いし、楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする