SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケット
SIGNET(シグネット)の 電動工具対応ソケット
インパクト ソケット
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18893087
品番
22163
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
差込角(sq.)
3/8
二面幅(mm)
13
寸法(mm)
13
全長(mm)
32.5
差込穴径(mm)
22
先端外径(Φmm)
20
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求め下さい。