和平フレイズ
和平フレイズの キッチン/調理家電
和平フレイズの その他調理家電
和平フレイズの フードメーカー/製菓
ラノー 着脱式ホットサンドメーカー2枚組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893160
品番
MJ-0724
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ホットサンドとワッフルが作れます。プレートは着脱式なのでお手入れも簡単。
仕様
AC100V-650W
セット内容
本体・ホットサンドプレート・ワッフルプレート 各1
質量(g)
1950
コード長さ(m)
約1.4約1.4
寸法(縦×横×高さ)(mm)
235×245×100
原材料
※本体:フェノール樹脂・ステンレス鋼、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、ストッパー:ポリプロピレン