和平フレイズ
和平フレイズの テーブルウェア(卓上備品・食器)
和平フレイズの グラス・食器・カトラリー
和平フレイズの 急須・ティーポット
燕三 ステンレスつる手急須&茶筒(小)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18893388
品番
EM-084
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
蓋付き
色
シルバー
質量(g)
510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【急須】(約):14×11×14(持ち手含む)、【茶筒】(約):7.2×7.2×11
原材料
※本体・蓋:ステンレス鋼(クロム18%/ニッケル8%)外面:焼付塗装