SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケット
SIGNET(シグネット)の 電動工具対応ソケット
インパクト ソケット
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18894015
品番
23165
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
差込角(sq.)
1/2
二面幅(mm)
15
寸法(mm)
15
全長(mm)
38
差込穴径(mm)
24
先端外径(Φmm)
24
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。