ディープ インパクト ソケット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18894207 品番 23263
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
差込角(sq.)1/2 二面幅(mm)13 寸法(mm)13 全長(mm)78 差込穴径(mm)25 先端外径(Φmm)20.8
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする