SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケット
SIGNET(シグネット)の 電動工具対応ソケット
ディープ インパクト ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18894234
品番
23269
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
差込角(sq.)
1/2
二面幅(mm)
19
寸法(mm)
19
全長(mm)
78
差込穴径(mm)
28
先端外径(Φmm)
28
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。