23291 1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット) 18894322

23291 1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット) 18894322
23291 1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット) 18894322
23291 1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット) 18894322
23291 1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット) 18894322
23291 1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット) 18894322
23291 1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット) 18894322
23291 1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット) 18894322
23291 1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット) 18894322
23291 1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット SIGNET(シグネット) 18894322

1/2DR ミリ ディープインパクトソケットセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード18894322品番23291
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ケース付き。

差込角(inch)1/2セット内容10、11、12、13、14、17、19、21、22、24mm
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18894322
2017-01-05
用途: 農機具、機械の修理等で使用します。
佐藤農場

商品到着後すぐ野菜洗浄機の修理に使用しました。さび付いたボルトの取り外しにはインパクトレンチを使用しますのでインパクト用のソケットレンチはなくてはならない工具です。今回購入したソケットセットですので修理に使用するすべてのサイズがそろっているので購入しました。たいへん助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする