SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の ソケット/ソケットレンチ
SIGNET(シグネット)の ソケット
SIGNET(シグネット)の 電動工具対応ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18894803
品番
24167
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
差込角(sq.)
3/4
二面幅(mm)
27
寸法(mm)
27
全長(mm)
53
差込穴径(mm)
40
先端外径(Φmm)
40
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。