3/22より値下げ!現場を応援

24257 ディープインパクトソケット SIGNET(シグネット) 18894995 24257 ディープインパクトソケット SIGNET(シグネット) 18894995 24257 ディープインパクトソケット SIGNET(シグネット) 18894995 24257 ディープインパクトソケット SIGNET(シグネット) 18894995 24257 ディープインパクトソケット SIGNET(シグネット) 18894995 24257 ディープインパクトソケット SIGNET(シグネット) 18894995

ディープインパクトソケット

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18894995 品番 24257
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) 値下げ
2,198
差込角(sq.)3/4 二面幅(mm)24 寸法(mm)24 全長(mm)90 差込穴径(mm)44 先端外径(Φmm)38.9
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
洗濯機の分解

日立の洗濯機を分解清掃するのに使用。
家の洗濯機はナットサイズ38ミリで中心のボルト高が4センチだったのでディープソケットを選択。
問題なく外せました。

対象商品:
18895178
2023-09-09
用途:
エンジンのオーバーホールにて使用
個人のお客様

ディープソケットの49mmと言う
一度買ったら、その後は使用しないでしょう
と言うサイズ。
一番、安価な商品がこれでした。
到着した商品はSIGNETと言う事も有り
精度も作りも良くて満足でした。
ただ、納期を無視すればもっと安価な
価格で有ったので☆を一つ減らしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする