3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディープインパクトソケット

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18895013 品番 24259
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別) 値下げ
2,198
差込角(sq.)3/4 二面幅(mm)26 寸法(mm)26 全長(mm)90 差込穴径(mm)44 先端外径(Φmm)41.3
注意
※ピン・リングは付属しておりませんので、別途お買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
洗濯機の分解

日立の洗濯機を分解清掃するのに使用。
家の洗濯機はナットサイズ38ミリで中心のボルト高が4センチだったのでディープソケットを選択。
問題なく外せました。

対象商品:
18895178
2023-09-09
用途:
エンジンのオーバーホールにて使用
個人のお客様

ディープソケットの49mmと言う
一度買ったら、その後は使用しないでしょう
と言うサイズ。
一番、安価な商品がこれでした。
到着した商品はSIGNETと言う事も有り
精度も作りも良くて満足でした。
ただ、納期を無視すればもっと安価な
価格で有ったので☆を一つ減らしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする