31345 両口スパナ SIGNET(シグネット) 18896158

31345 両口スパナ SIGNET(シグネット) 18896158
31345 両口スパナ SIGNET(シグネット) 18896158
31345 両口スパナ SIGNET(シグネット) 18896158
31345 両口スパナ SIGNET(シグネット) 18896158
31345 両口スパナ SIGNET(シグネット) 18896158
31345 両口スパナ SIGNET(シグネット) 18896158

両口スパナ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
二面幅(mm)12×14
全長(mm)186
内容量1丁注文コード18896158品番31345
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

ミラー仕上げの美しいスタンダードスパナ。

寸法(mm)12×14全長(mm)186幅(mm)メガネ部24.5、28.5厚さ(mm)メガネ部6、7.2二面幅(mm)12×14商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18896158
2017-05-22
用途: メンテナンス
松田機工建設業・工事業

悪いところは無いです。よく出来ていると思います。が、わざわざ指名買いするほどでも無いかな?

対象商品 : 18896142
2016-12-12
用途: オートバイの整備

スパナというものの性質上、重整備に使うものではないので
価格と性能という意味では大変優れたメーカーです。
メッキの仕上げも綺麗で、初心者やサンデーメカニックにも
「持つ喜び」が感じられると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする