曜日別特売
32152 ヘクスローブレンチ (E型) SIGNET(シグネット) 18896176

32152 ヘクスローブレンチ (E型) SIGNET(シグネット) 18896176
32152 ヘクスローブレンチ (E型) SIGNET(シグネット) 18896176
32152 ヘクスローブレンチ (E型) SIGNET(シグネット) 18896176
32152 ヘクスローブレンチ (E型) SIGNET(シグネット) 18896176
32152 ヘクスローブレンチ (E型) SIGNET(シグネット) 18896176
32152 ヘクスローブレンチ (E型) SIGNET(シグネット) 18896176

ヘクスローブレンチ (E型)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)140
内容量1丁注文コード18896176品番32152
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ストレートタイプ

形状ストレート全長(mm)140幅(mm)メガネ部8、15厚さ(mm)メガネ部6、7寸法E10×E12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18896176
2020-09-13
用途: 外車整備
グレース

問題なく使用できましたが、値段が高かったのが残念です。

対象商品 : 18896185
2019-02-22
用途: 自動車のメンテナンス
サービス業

カチッと出来ていて使いやすい。トップメーカーと比べても遜色ない。

対象商品 : 18896167
2019-06-27
用途: スタッドボルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

お手頃な 値段で良かったです。レンチセットがあるともっといいですね。

対象商品 : 18896176
2017-05-13
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとネジ部をホールドするので安心して作業できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする