ヘクスローブレンチ (E型)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 18896185 品番 32154
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ストレートタイプ

形状ストレート 全長(mm)180 幅(mm)メガネ部17.5、22 厚さ(mm)メガネ部6、8 寸法E14×E18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18896176
2020-09-13
用途:
外車整備
グレース 様

問題なく使用できましたが、値段が高かったのが残念です。

対象商品:
18896185
2019-02-22
用途:
自動車のメンテナンス
サービス業

カチッと出来ていて使いやすい。トップメーカーと比べても遜色ない。

対象商品:
18896167
2019-06-27
用途:
スタッドボルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

お手頃な 値段で良かったです。レンチセットがあるともっといいですね。

対象商品:
18896176
2017-05-13
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとネジ部をホールドするので安心して作業できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする