ヘクスローブレンチ (E型)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)224 注文コード18896194 品番32156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

ストレートタイプ

形状ストレート 全長(mm)224 幅(mm)メガネ部24、28 厚さ(mm)メガネ部10、12 寸法E20×E24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18896176
2020-09-13
用途:
外車整備
グレース 様

問題なく使用できましたが、値段が高かったのが残念です。

対象商品:
18896185
2019-02-22
用途:
自動車のメンテナンス
サービス業

カチッと出来ていて使いやすい。トップメーカーと比べても遜色ない。

対象商品:
18896167
2019-06-27
用途:
スタッドボルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

お手頃な 値段で良かったです。レンチセットがあるともっといいですね。

対象商品:
18896176
2017-05-13
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとネジ部をホールドするので安心して作業できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする