SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の メガネレンチ
SIGNET(シグネット)の 両口めがねレンチ
メガネレンチ45°
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
18896237
品番
33221
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ミラー仕上げメガネ部オフセット45°
形状
オフセット
寸法(mm)
11×13
全長(mm)
210
幅(mm)
メガネ部16.5、19.6
厚さ(mm)
メガネ部6.5、8.4
対辺寸法(mm)
11×13