SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の メガネレンチ
SIGNET(シグネット)の 両口めがねレンチ
メガネレンチ45°
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
18896246
品番
33227
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ミラー仕上げメガネ部オフセット45°
形状
オフセット
寸法(mm)
12×14
全長(mm)
225
幅(mm)
メガネ部18.5、21
厚さ(mm)
メガネ部7、7.6
対辺寸法(mm)
12×14