SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の スパナ/レンチ
SIGNET(シグネット)の メガネレンチ
SIGNET(シグネット)の 両口めがねレンチ
メガネレンチ45°
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
18896255
品番
33230
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ミラー仕上げメガネ部オフセット45°
形状
オフセット
寸法(mm)
14×17
全長(mm)
240
幅(mm)
メガネ部21、25
厚さ(mm)
メガネ部8、9.2
対辺寸法(mm)
14×17