※画像はイメージです

カラバールーペ15cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ライトグリーン 注文コード18896459 品番CBL-700-LG
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

センターのカラーラインと文字を重ねることで2倍率で瞬時に読取ることができる、カラーバールーペ15cm。
カラーラインで本や書類、辞書や新聞、表やグラフ等の細かい行の読み取りを簡単に。
さらに、ラインの部分が2倍に拡大されて見やすく
文字のばらつきを防ぎストレスだった行の読み取りが簡単にできます。
アクティブシニアに、事務系書類の読取り作業をする若い世代にも大人気。
こんなのほしかった!の声から誕生した画期的な読みやすさのルーペです。
・センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。
・ 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。
・今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズに。目にかかるストレス軽減。
・行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくい。
・通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも効果を発揮。
・使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。
・ライトラベンダー・ライトグリーン・グリーン・ピンク・イエローの5色展開。

仕様瞬間読取り機能/A5サイズ短辺・A6サイズ長辺が端から端まで読める 材質アクリル樹脂製 ライトグリーン タイプ置き型ルーペ 倍率(倍)2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約25×152×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする