代表画像
スーパーツール
スーパーツールの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スーパーツールの プライヤ
スーパーツールの グリッププライヤ
フルオートタイプグリッププライヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18896888
品番
SGA150
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
広げて握るだけ。自動で調整・保持。
仕様
最大開口耐力(kN):3
寸法(mm)
(L)173x(H)58x(H1)49x(T)18x(T1)7.5
質量(g)
260
切断能力
軟線1.2(Φ)
口開き(mm)
1〜25