代表画像
スーパーツール
スーパーツールの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スーパーツールの プライヤ
スーパーツールの グリッププライヤ
フルオートタイプグリッププライヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18896906
品番
SGA250
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,709
販売価格(税別)
¥
5,190
バスケットに入れる
広げて握るだけ。自動で調整・保持。
仕様
最大開口耐力(kN):8
寸法(mm)
(L)247x(H)66x(H1)58x(T)22x(T1)11.0
質量(g)
640
切断能力
軟線2.3(Φ)
口開き(mm)
1〜40