リバーシブルギアレンチ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18897156 品番34610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

切替レバー付きなので長いボルトの締付けの際でも、レンチを抜き取るわずらわしさがありません。
キャップストップリングが付いているので、ボルトの途中のナットを締める際にもレンチは滑り落ちません。
サテンメッキ仕上げ。メガネ部のオフセットは15°

寸法(mm)10 ラチェット機構あり 全長(mm)159 幅(mm)スパナ部22.7、メガネ部22.1 厚さ(mm)スパナ部6.9、メガネ部7.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18897138
2022-09-11
用途:
自動車整備

十数年前に買ったSIGNETの工具セットのうちいくつか工具を紛失したのでバラで買い足そうと思って買ったが、
同じ品番でも微妙にデザインが違う。
使い勝手は今の所、問題無い

対象商品:
18897183
2021-09-06
用途:
バイクの整備

信頼のSIGNETのギアレンチ 。とても使いやすいです。

対象商品:
18897156
2021-05-22
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

以前から同商品を使っていますが、閉める際レンチ部からナットが逃げないので大変重宝しています。

対象商品:
18897183
2017-03-12
用途:
車メンテナンス
有限会社 高木産業 様

シグネットだから鏡面仕上げと思ったら 違ったので残念です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする